Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 72L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436188
  • Fabrikant:8054652093929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,82/ stukexcl. btw

€ 57,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012