€ 127,01/ stukexcl. btw
€ 153,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 291.06 mm |
Totale breedte | 34 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 5.7 kg |
€ 87,26/ stukexcl. btw
€ 105,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026