Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 72H100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436057
  • Fabrikant:8054652095008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,26/ stukexcl. btw

€ 105,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012