€ 160,62/ stukexcl. btw
€ 194,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 242.55 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 7 kg |
€ 85,88/ stukexcl. btw
€ 103,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026