Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 60H200 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:14436097
  • Fabrikant:8054652096593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,88/ stukexcl. btw

€ 103,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517