Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 60H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835130
  • Fabrikant:4014486221022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,10/ stukexcl. btw

€ 140,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
242.55 mm
Totale breedte
46 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
9A
Gewicht
5.4 kg
Alternatieven

€ 67,73/ stukexcl. btw

€ 81,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026