Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 60H150 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436077
  • Fabrikant:8054652095794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,73/ stukexcl. btw

€ 81,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012