Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 48L075 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835219
  • Fabrikant:4014486222562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,49/ stukexcl. btw

€ 55,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
145.53 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3WF
Gewicht
2.5 kg
Alternatieven

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026