Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 48L075 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436162
  • Fabrikant:8054652093066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610