€ 164,89/ stukexcl. btw
€ 199,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 177.87 mm |
Totale breedte | 86 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4WF |
Gewicht | 6.6 kg |
€ 74,91/ stukexcl. btw
€ 90,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026