Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 44H300 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14436114
  • Fabrikant:8054652097309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,91/ stukexcl. btw

€ 90,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517