Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 40H200 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835141
  • Fabrikant:4014486220919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,01/ stukexcl. btw

€ 106,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
161.7 mm
Totale breedte
58 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
5WF
Gewicht
3.6 kg
Alternatieven

€ 46,67/ stukexcl. btw

€ 56,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026