Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 40H200 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14436094
  • Fabrikant:8054652096562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,67/ stukexcl. btw

€ 56,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012