€ 34,16/ stukexcl. btw
€ 41,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.7 kg |
€ 20,36/ stukexcl. btw
€ 24,64incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026