Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 30H100 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436050
  • Fabrikant:8054652094933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610