Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 27H300 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616012
  • Fabrikant:4014486220728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,48/ stukexcl. btw

€ 79,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
27
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
109.15 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
4F
Gewicht
3 kg
Alternatieven

€ 30,16/ stukexcl. btw

€ 36,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026