Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 27H300 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14436108
  • Fabrikant:8054652097248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,16/ stukexcl. btw

€ 36,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
27
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012