Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835110
  • Fabrikant:4014486220650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,16/ stukexcl. btw

€ 34,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
26
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
105.11 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 14,28/ stukexcl. btw

€ 17,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026