Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 26H100 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436047
  • Fabrikant:8054652094902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,28/ stukexcl. btw

€ 17,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610