Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 25H300 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23616010
  • Fabrikant:4014486220643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,74/ stukexcl. btw

€ 73,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
101.06 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
4F
Gewicht
2 kg
Alternatieven

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026