Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 25H300 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14436106
  • Fabrikant:8054652097224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615