Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 25H150 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835122
  • Fabrikant:4014486220629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,27/ stukexcl. btw

€ 39,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
101.06 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 15,96/ stukexcl. btw

€ 19,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026