Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 25H150 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436067
  • Fabrikant:8054652095695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,96/ stukexcl. btw

€ 19,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610