Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24H300 Taper Bush 1615 GG

  • ERIKS:23835148
  • Fabrikant:4014486220605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,75/ stukexcl. btw

€ 63,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
4F
Gewicht
2.1 kg
Alternatieven

€ 25,61/ stukexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026