Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 24H300 Taper Bush 1615 ST

  • ERIKS:14436105
  • Fabrikant:8054652097217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,61/ stukexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1615