€ 21,43/ stukexcl. btw
€ 25,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Serie | Classical TB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 88.94 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.9 kg |
€ 11,97/ stukexcl. btw
€ 14,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026