Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 22H100 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14436043
  • Fabrikant:8054652094865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210