€ 23,41/ stukexcl. btw
€ 28,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 80.55 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.8 kg |
€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026