Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 20H150 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14436062
  • Fabrikant:8054652095640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,68/ stukexcl. btw

€ 14,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210