Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 19H200 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:23615979
  • Fabrikant:4014486220407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,70/ stukexcl. btw

€ 31,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
76.81 mm
Totale breedte
58 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
0.9 kg
Alternatieven

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026