Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 19H200 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14436081
  • Fabrikant:8054652096432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210