Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120L075 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616278
  • Fabrikant:4014486222715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,19/ stukexcl. btw

€ 230,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
363.83 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
7A
Gewicht
7.6 kg
Alternatieven

€ 85,23/ stukexcl. btw

€ 103,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026