Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 120L075 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436164
  • Fabrikant:8054652093110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,23/ stukexcl. btw

€ 103,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012