Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 120H300 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:23616006
  • Fabrikant:4014486221206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 566,30/ stukexcl. btw

€ 685,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
485.1 mm
Totale breedte
86 mm
Taper Lock
3030
Uitvoering
9A
Gewicht
18.8 kg
Alternatieven

€ 332,52/ stukexcl. btw

€ 402,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026