Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 120H300 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:14436116
  • Fabrikant:8054652097361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,52/ stukexcl. btw

€ 402,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3030