Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 800-XXH-500

  • ERIKS:12026399
  • Fabrikant:4014486095111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.319,21/ stukexcl. btw

€ 1.596,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Steek lengte
2032 mm
Steek lengte
80 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 800-XXH-500

  • Eriks:23843723
  • Manufacturer:927753698

€ 1.011,73/ stukexcl. btw

€ 1.224,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027