Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 800-XXH-500

  • ERIKS:23843723
  • Fabrikant:5412571262087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.011,73/ stukexcl. btw

€ 1.224,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XXH-500
Steek lengte
2032 mm
Steek lengte
80 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
15.2 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Gewicht
7.656 kg