Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 370-H-300

  • ERIKS:12026173
  • Fabrikant:4014486003666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,29/ stukexcl. btw

€ 109,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-300
Steek lengte
939.8 mm
Steek lengte
37 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
74
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 370-H-300

  • Eriks:1023981
  • Manufacturer:927741814

€ 112,17/ stukexcl. btw

€ 135,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027