Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 370-H-300

  • ERIKS:1023981
  • Fabrikant:5412571238532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,17/ stukexcl. btw

€ 135,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-300
Steek lengte
939.8 mm
Steek lengte
37 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
74
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.376 kg