Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 306-XL-037

  • ERIKS:12026115
  • Fabrikant:4014486029741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
777.24 mm
Steek lengte
30.6 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
153
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 306-XL-037

  • Eriks:1023865
  • Manufacturer:927754685

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

Verkocht per: 78Min. order: 78

Verwachte leverdatum - 07/01/2027