Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 306-XL-037

  • ERIKS:1023865
  • Fabrikant:5412571267648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

Verkocht per: 78Min. order: 78

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-037
Steek lengte
777.24 mm
Steek lengte
30.6 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
153
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
1.158 kg