Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 236-L-100

  • ERIKS:12026052
  • Fabrikant:4014486006612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
599.44 mm
Steek lengte
23.63 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 236-L-100

  • Eriks:1023925
  • Manufacturer:927741803

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

Verkocht per: 19Min. order: 19

Verwachte leverdatum - 07/01/2027