€ 26,17/ stukexcl. btw
€ 31,67incl. btw
Verkocht per: 19Min. order: 19
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | L-100 |
Steek lengte | 599.44 mm |
Steek lengte | 23.63 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 63 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 3.5 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Gewicht | 0.056 kg |