Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1400-XXH-400

  • ERIKS:12025912
  • Fabrikant:4014486095302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.610,47/ stukexcl. btw

€ 1.948,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-400
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
101.6 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1400-XXH-400

  • Eriks:23843673
  • Manufacturer:927753301

€ 1.290,33/ stukexcl. btw

€ 1.561,30incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 05/01/2027