Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1400-XXH-400

  • ERIKS:23843673
  • Fabrikant:5412571260021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.290,33/ stukexcl. btw

€ 1.561,30incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XXH-400
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
101.6 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
15.2 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Gewicht
7.772 kg