Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 112-XL-025

  • ERIKS:12025836
  • Fabrikant:4014486026290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,74/ stukexcl. btw

€ 4,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
284.48 mm
Steek lengte
11.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 112-XL-025

  • Eriks:1023723
  • Manufacturer:927740524

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 07/01/2027