Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 112-XL-025

  • ERIKS:1023723
  • Fabrikant:5412571233988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-025
Steek lengte
284.48 mm
Steek lengte
11.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.005 kg