€ 36,44/ stukexcl. btw
€ 44,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Type | 8M-020 |
Steek lengte | 976 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 122 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |
€ 25,68/ stukexcl. btw
€ 31,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026