€ 25,68/ stukexcl. btw
€ 31,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 976 mm |
Steek lengte | 38.375 in |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 122 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |
Gewicht | 0.102 kg |
H | 5.6 mm |