Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA 192-3M-6

  • ERIKS:12028054
  • Fabrikant:4014486039603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega
Type
3M-006
Steek lengte
192 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm
Alternatieven

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026